Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ensiapu merkki, risti
Jälkivalaiseva infokilpi, jonka informaatio näkyy jopa tunteja valojen sammumisen jälkeen. Valittavana yksi- tai kaksipuolisella painatuksella.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ensiavun sijainnin kertova infokilpi on valmistettu jälkivalaisevasta PVC:stä, mikä takaa sen näkyvyyden jopa tunteja valojen sammumisen jälkeen. Kilpi on saatavilla sekä yksi- että kaksipuolisella painatuksella.
- Jälkivalaiseva PVC, paksuus 1,1 mm
- Informaatio näkyy jopa tunteja valojen sammumisen jälkeen
- Väri keltainen / vihreä
- Koko 200 x 200 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!