Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ensiapuasema Pro
Cederroth Ensiapukaappi tarjoaa monipuoliset palovammatuotteet ja Salvequick laastariautomaatin helppoon haavojen hoitoon. Kestävä ja kompakti rakenne sopii vaativiin olosuhteisiin, turvaten nopean ja tehokkaan ensiavun tarpeen yllättäessä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ensiapukaappi haavanhoitopiste Cederroth tarjoaa monipuoliset palovammatuotteet ja on suunniteltu kestämään vaativia olosuhteita pöly- ja roiskesuojattuna. Asema sisältää myös Salvequick laastariautomaatin, jossa vedettävät siniset elintarvikelaastarit ovat helposti saatavilla ilman likaantumisriskiä. Sisällön avulla pystyt tarjoamaan nopeaa ja tehokasta ensiapua erilaisiin haavoihin ja palovammoihin, ja kompakti koko mahdollistaa helpon sijoittelun työympäristössä. Turvallisuus ja käyttömukavuus ovat ensisijaisia tässä ensiapukaapissa, joka on varustettu kaikilla tarvittavilla välineillä haavojen hoitoon.
Ensiapuasemassa monipuoliset palovammatuotteet. Pöly- ja roiskesuojattuna se soveltuu haastaviinkin olosuhteisiin. Asema on varustettu myös Salvequick laastariautomaatilla jossa siniset elintarvikelaastarit.Laastarit vedetään alaspäin, jotta vältetään muiden laastareiden likaantuminen tai kastuminen.
Sisältö:
- 2 Cederroth 4 in1 iso ensiapuside (REF1910)
- 3 Cederroth 4 in1 pieni ensiapuside (REF1911)
- 2 (x 2) kpl Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF901900)
- 1 Cederroth Burn Gel, 100 ml (REF51011005)
- 1 rasia Burn Cover palovammalaastari (REF901903)
- 1 Cederroth Soft Foam -automaatti ja Soft Foam sininen, 2mx6cm (REF51011011)
- 1 Salvequick laastariautomaatti ja sininen muovilaastari sisältäen 35 tavallista laastaria (REF51030127) ja 30 tavallinen/sormenpää laastaria (REF51030126)
- 1 (x20) kpl Salvequick haavapyyhe (REF323700)
- 1 Elvytyssuoja (REF1921)
- 1 Ensiapuohje
- 1 Laastari- ja haavapyyheautomaatin avain
Mitat: L 29 x K 56 x S 12 cm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!