Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ensiapuasema Eco 51011026

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ensiapuasema Eco 51011026

Uusittu ensiapuasema, jonka vihreä muovi on valmistettu 85 % kierrätetystä muovista - 90 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Asemassa paikka myös liimattomalle laastarille

  • Nykyaikaisen ensiapuaseman tarvikkeet ovat läpinäkyvän kannen ansiosta selkeästi havaittavissa ja täydennystarpeet nähtävissä yhdellä silmäyksellä

  • Pöly- ja roiskesuojattuna soveltuu haastaviinkin olosuhteisiin

  • Asema on varustettu myös Salvequick laastariautomaatilla

  • Laastarit vedetään alaspäin, jotta vältetään muiden laastareiden likaantuminen tai kastuminen

  • Aseman lokerikossa tilaa täydentää sisältöä oman työpisteen erityistarpeiden mukaan

  • Helposti ymmärrettävät ohjeet

  • Mitat: l 29 x k 56 x s 12 cm


Sisältö:



2 kpl Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside


3 kpl Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside


1 kpl Cederroth Burn Gel palovammataitos, 10 x 10 cm


1 kpl Cederroth huuhteluspray, 150 ml


1 kpl Salvequick laastariautomaatti, sis. kangaslaastari, 40 kpl ja muovilaastari, 45 kpl


1 kpl Salvequick haavapyyhe, 20 kpl


1 kpl Liimaton laastari


1 kpl Cederroth tartuntasuojapakkaus


1 kpl Ensiapuohje


1 kpl Laastari- ja haavapyyheautomaatin avain


1 kpl Asennusohje