Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ensiapukaappi, haavanhoitopiste Cederroth
Ensiapukaappi haavanhoitopisteellä on kattava ja kestävä ensiapuratkaisu hankaliin olosuhteisiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Cederroth ensiapukaappi haavanhoitopisteellä on täydellinen ratkaisu työpaikoille, joissa tarvitaan monipuolista ja helppokäyttöistä ensiapu- ja haavanhoitovarustusta. Kaappi on suunniteltu kestämään vaativia olosuhteita, kuten pölyä ja kosteutta. Ikkunallisessa haavanhoitopisteessä on helposti saatavilla tärkeimmät tuotteet. Kaapin takaosassa, erillisen lukittavan oven takana on tilava tarvikevarasto, josta voidaan täydentää haavanhoitopistettä tai muita ensiapupisteitä.
- Suunniteltu erityisesti hankaliin olosuhteisiin (pölylle ja kosteudelle alttiit tilat)
- Haavanhoitotuotteet helposti saatavilla ikkunallisessa, haavanhoitopisteessä
- Oven takana on tilava tarvikevarasto, josta voidaan täydentää haavanhoitopistettä
- Mitat: 38 x 58 x 17 cm
Sisältö:
- 1 Salvequick laastariautomaatti
- 1 Salvequick haavapyyheautomaatti
- 7 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside
- 9 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside
- 4 Cederroth tartuntasuojapakkaus
- 1 ras (6x40 kpl) kangaslaastari
- 1 ras (6x45 klpl) muovilaastari
- 1 ras (6x15 kpl) sormenpäälaastari
- 1 ras (6x21 kpl) iso kangaslaastari
- 4 ras (x40 kpl) Savequick haavapyyhe
- 1 sakset
- 1 pinsetit
- Ensiapuohje
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!