Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ensiapukaappi, tyhjä
Lukittava ensiapukaappi tarjoaa käyttömukavuutta ja turvallisuutta hätätilanteisiin. Kaksi hyllyä mahdollistaa ensiaputarvikkeiden helpon järjestelyn ja nopean saatavuuden. Kompakti koko ja tyylikäs ulkonäkö sopii täydellisesti niin kotiin, toimistoon kuin työpaikallekin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Lukittava ensiapukaappi tarjoaa käyttömukavuutta ja turvallisuutta hätätilanteisiin. Kahdella hyllyllä varustettu metallikaappi antaa mahdollisuuden järjestellä ensiaputarvikkeet helposti saataville. Valkoinen, tyylikäs ulkonäkö sulautuu saumattomasti ympäristöönsä ja kompaktit mitat tekevät siitä ihanteellisen ratkaisun pieniin tiloihin. Täydellinen valinta niin kotiin, toimistoon kuin työpaikallekin varmistaen, että saat tarvittavan avun nopeasti.
- Lukittava, kahdella hyllyllä varustettu metallikaappi.
- valkoinen
- Mitat: 33 x 55 x 13 cm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!