Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ensiapupakkaus L Cederroth
Kätevä ja monipuolinen ensiapulaukku hätätilanteisiin. Helppokäyttöiset tuotteet ja selkeät ohjeet, jotta jokainen osaa varmasti antaa ensiapua.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ensiapulaukku L on 16-osainen mukaan otettava ensiapuasema. Sen tuotteet on suunniteltu helppokäyttöisiksi ja selkeät ohjeet takaavat, että kuka tahansa osaa antaa ensiapua missä tahansa tilanteessa. Kantokahvallinen laukku täydentää erinomaisesti kiinteästi seinään asennettua ensiapuasemaa, koska se on helposti mukaan otettavissa tapaturman sattuessa kauempana ensiapuasemasta. Laukku on valmistettu kestävästä, kumimaisesta materiaalista, joka pitää pölyn, kosteuden ja lian ulkopuolella.
- Mukaan otettava, monipuolisesti varustettu ensiapuasema
- Helppokäyttöiset tuotteet, selkeät ohjeet
- Täydentää hyvin kiinteästi seinään asennettua Cederroth ensiapuasemaa
- Valmistettu kulutusta kestävästä kumimaisesta materiaalista, joka pitää pölyn, kosteuden ja lian ulkopuolella
- Kantokahva
- Mitat: L 31 x K 25 x S 8 cm
Sisältö:
- 3 kpl Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside
- 2 kpl Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside
- 20 kpl Salvequick laastari
- 10 kpl Salvequick haavapyyhe
- 1 kpl Soft laastari 6 x 40 cm
- 1 kpl Elvytyssuoja
- 2 kpl Käsienpuhdistuspyyhe
- 2 pr Suojakäsine
- 1 kpl Kolmioliina
- 1 kpl Pelastuspeite
- 2 kpl Elastinen tukiside, 8 cm x 4 m
- 2 kpl Metalloitu haavaside, 20 x 40 cm
- 1 kpl Verkkoside
- 1 kpl Cederroth Burn Gel palovammataitos, 10 x 10 cm
- 1 kpl Sakset
- 1 kpl Ensiapuohje
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!