Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ensiapupakki XL Cederroth
Kattava valikoima ensiaputarvikkeita tapaturmatilanteisiin. Tuotteet helposti saatavilla ja niissä on selkeät käyttöohjeet, jotta jokainen osaa tilanteen tullen antaa ensiapua.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Cederroth Ensiapupakki X-Large on reilun kokoinen ja hyvin varustettu ensiapupakki, joka tarjoaa kattavan valikoiman tarvikkeita tapaturmatilanteisiin. Pakin sisältö on helposti saatavilla ja selkeästi esillä. Lisäksi pakki sisältää kuvalliset käyttöohjeet, jotka opastavat turvalliseen ensiapuun kaikissa olosuhteissa. Lujan ulkokuoren ja lokerikkojen ansiosta tarvikkeet säilyvät puhtaina haastavissakin olosuhteissa. Lisäksi pakin ulkokannessa on kätevä laastariautomaatti. Pakissa on sinetöintimahdollisuus.
- Reilun kokoinen ja hyvin varustettu
- Tarvikkeet nopeasti ja helposti käyttöön otettavissa
- Kuvalliset käyttöohjeet
- Luja ulkokuori ja lokerikot pitävät tarvikkeet puhtaina
- Pakin ulkokannessa kätevä laastariautomaatti
- Sinetöintimahdollisuus
- Mitat: L 42 x K 30 x S 12 cm
Sisältö:
- 3 kpl Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside
- 4 kpl Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside
- 45 kpl Salvequick muovilaastari
- 40 kpl Salvequick kangaslaastari
- 10 kpl Salvequick haavapyyhe
- 2 kpl Soft laastari, 6 cm x 40 cm
- 3 kpl Metalloitu haavaside, 20 x 40 cm
- 2 kpl Verkkoside
- 2 kpl Cederroth Burn Gel palovammataitos, 10 x 10 cm
- 1 kpl Salvequick Cold pack kylmäpussi
- 1 kpl Cederroth huuhteluspray, 150 ml
- 1 kpl Elvytyssuoja
- 4 kpl Käsienpuhdistuspyyhe
- 4 pr Suojakäsine
- 1 kpl Pelastuspeite
- 2 kpl Elastinen tukiside
- 1 kpl Sakset
- 1 kpl Pinsetit
- 1 kpl Ensiapuohje
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!