Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Kanavateippi Superblack, ensiluokkainen kuituteippi

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kanavateippi Superblack, ensiluokkainen kuituteippi

  • Tukimateriaali: PE-kalvo verkolla
  • Liiman pohja-aine: Kumi-kuumaliima
  • Paksuus: 0,3 mm
  • Väri: Musta
  • Leveys: 50 mm
  • Kokonaispituus (L1): 50 m
  • Lämmönkestävyys vähint./enint.: -15 – 60 °C
  • Käsittelylämpötila vähint./enint.: -15 – 60 °C
  • Murtovenymä: 20 %
  • UV-kestävyys: Ei
  • Kosteuden kesto: Kyllä
  • Säilyvyysaika tuotannosta: 12 Kuukautta
  • Säilyvyysajan edellytykset: säilytys kuivassa paikassa valolta suojattuna
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
Tuotenro Tukimateriaali Liiman pohja-aine Paksuus Väri Määrä PY
Hinta/PY
098550505
PE-kalvo verkolla Kumi-kuumaliima 0,3 mm Musta
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
  • Korkeatasoinen eristysteippi, joka kiinnittyy erinomaisesti karkeille pinnoille

  • Eristysteippi on synteettistä kumia. Se kestää erittäin hyvin lämpöä ja ikääntymistä

  • Eristysteipissä on erittäin luja vettä hylkivä PE-selkä, joka helpottaa käsittelyä