Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Epäkeskohiomakone Mirka DEROS 650CV

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Epäkeskohiomakone Mirka DEROS 650CV

Matala muoto mahdollistaa käytön ahtaissa paikoissa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
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
Parannettu Mirka®Deros on nyt saatavilla älykkäillä ominaisuuksilla, kuten tärinäanturilla ja Bluetooth-yhteydellä.


Mirka® DEROS 650CV - sähköistä tehokkuutta: Erinomainen suorituskyky, voidaan kytkeä kaikkiin tavallisiin pistorasioihin. Hiiliharjaton moottori on erittäin suorituskykyinen ja tehokas ja takaa tasaisen nopeuden myös raskaassa kuormituksessa. Innovatiivisen rakenteen ansiosta koneen osat kestävät todella hyvin käytössä. DEROS on vähän huoltoa vaativa, luotettava ja kestävä. Perinteisistä koneista poiketen DEROS-koneen rakenne on suljettu, mikä estää pölyn pääsyn moottoriin ja siten estää kulumista ja vaurioitumista.


Sähkökäyttöinen epäkeskohiomakone kaiken tyyppisten pintojen tehokkaaseen ja pölyttömään hiontaan



Toimitusmyynti