Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Epäkeskohiomakone ETS 150-5.0-E POWER
Pieni, käytännöllinen mutta erittäin tehokas epäkeskohiomakone, jossa on 5 mm:n epäkeskoliike
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erittäin tehokas hiiliharjattoman EC-moottorin ansiosta, jolla on korkea hyötysuhde ja pitkä käyttöikä
- Vähäinen tärinä työskenneltäessä ja tehokas tärinänvaimennus optimaalisen ergonomian ja erityisen tasapainotuksen ansiosta
- Ergonomisesti muotoiltu, käytännöllinen kahva, jossa on pehmeä kädensija, joka takaa tukevan otteen ja hyvän ohjauksen
- Optimaalinen asetus, koska materiaalin kanssa yhteensopiva hiomanopeus voidaan säätää erikseen kullekin käyttökohteelle
- Tehokas integroitu pölynpoisto takaa pölyttömän työskentelyn PES-suodatinpatruunalla
- Erityisesti puun ja maalin mutta myös metallin hiontaan
Epäkeskohiomakone voidaan liittää mukana tulevan adapterin/liitinholkin avulla imuriin 5701 400 000 (AKKUIMURI AMTS 18 L COMPACT)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!