Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Epäkeskohiomakone, ETS 150-E twin
Kaksi säädettävää hionta-asetusta karkealle ja hienolle hionnalle ja 6-reikäinen tukilaikka ∅ 150 mm:n hiomalaikoille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
2 hionta-asetusta yhdessä koneessa
- Karkea hionta 6,2 mm:n halkaisijalla
- Hieno hionta 2,8 mm:n halkaisijalla
Korkea poistoteho
Samanaikainen pyörintä- ja epäkeskoliike
Integroitu pölynpoisto
Voidaan käyttää tarvittaessa myös ilman ulkoista poistoimua.
Säätöpyörä pyörintä- ja epäkeskoliikkeen määrän säätämiseen
Soveltuu hyvin myös aroille pinnoille, kuten vaneriviilulle ja ohuille maalipinnoille.
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!