Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Epäkeskohiomakone Mirka DEROS II 325
Mirka® DEROS II 325 on 77 mm sähkökäyttöinen epäkeskohiomakone, joka on suunniteltu erityisesti pieniin hiontatehtäviin, kuten korjaustöihin, ajovalojen kunnostukseen, puskureiden hiomiseen, vaikeasti tavoitettavien kohteiden hiomiseen ja keittiöremontteihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kompakti, ergonominen ja helppo käyttää.
- Optimaalista helppokäyttöisyyttä: Vähäinen rasitus pitkäkestoisenkin työn aikana
- Helppokäyttöinen säätövipu/painike hiomanopeuden säätämiseen ja hyvin näkyvät nopeussäätimen LED-merkkivalot (r/min).
- Tehokkaaseen ja pölyttömään hiontaan.
- Erittäin tehokas ja kestävä hiiliharjaton moottori.
- Selviytyy helposti vaativistakin tehtävistä ja sopii raskaaseen käyttöön.
- Bluetooth-yhteys ja tärinäaltistuksen seuranta.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!