Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Epäkeskohiomakone Mirka DEROS II 350
Mirka® DEROS II 350 on kompakti 77 mm sähkökäyttöinen epäkeskohiomakone, joka on suunniteltu erityisesti pieniin hiontatehtäviin, kuten korjaustöihin, ajovalojen kunnostukseen, puskureiden hiomiseen, vaikeasti tavoitettavien paikkojen hiomiseen ja keittiöremontteihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Matalaprofiilinen ja kevyt hiomakone on .tunnettu johtavasta ergonomiastaan ja tasapainoisesta tuntumasta. Matala melu- ja tärinätaso mahdollistavat vähäisen rasituksen pitkäkestoisenkin työn aikana. Uudessa mallissa hiomanopeutta säädetään helppokäyttöisellä säätövivulla/painikkeella, ja siinä on hyvin näkyvät nopeudensäätimen LED-merkkivalot sekä erillinen virtakytkin.
Kestävän hiiliharjattoman moottorin ansiosta Mirka DEROS II -hiomakone pitää nopeuden tasaisena ja selviää helposti vaativistakin tehtävistä. Osana Mirkan pölytöntä hiomaratkaisua hiomakone mahdollistaa tehokkaan ja pölyttömän hionnan. Bluetooth-yhteyden ansiosta se integroituu saumattomasti myMirka-sovellukseen tärinäaltistuksen seurantaa varten.
77 mm hiomapyörön ja 5,0 mm epäkeskoliikkeen ansiosta hiomakone tarjoaa erinomaisen tasapainon materiaalin poiston ja pinnan viimeistelyn välillä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!