Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Epäkeskohiomakone Mirka DEROS II 5650
Yleisimmin käytetty 5,0 mm epäkeskoliike soveltuu kaikkiin yleisimpiin hiontatehtäviin ja mahdollistaa erinomaisen tasapainon materiaalin poiston ja pinnan viimeistelyn välillä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Mirka® DEROS II 5650 toimitetaan korkealaatuisessa Mirkan salkussa yhdessä 2-in-1-tukilaikan kanssa.
Mirka DEROS II -epäkeskohiomakoneen matala melu- ja tärinätaso mahdollistavat vähäisen rasituksen pitkäkestoisenkin työn aikana. Uuden mallin myötä hiomanopeuden säätäminen on entistäkin helpompaa: Hiomanopeuden säätämiseen tarkoitetun helppokäyttöisen säätövivun/painikkeen lisäksi Mirka DEROS II -hiomakoneessa on hyvin näkyvät nopeudensäätimen LED-merkkivalot sekä erillinen virtakytkin.
Kestävän ja erittäin tehokkaan hiiliharjattoman moottorin ansiosta Mirka DEROS II -hiomakone pitää nopeuden tasaisena, selviää helposti vaativistakin tehtävistä ja sopii raskaaseen käyttöön. Osana Mirkan pölytöntä hiomaratkaisua Mirka DEROS mahdollistaa tehokkaan ja pölyttömän hionnan. Bluetooth-yhteyden ansiosta se integroituu saumattomasti myMirka-sovellukseen tärinäaltistuksen seurantaa varten.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!