Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Epäkeskokiillotuskone EPM 160-E
Kompakti ja tehokas laite. 1 010 W:n moottori ja 8 mm:n kiillotusliike – erittäin suorituskykyinen kiillotuskone. Sopii erinomaisesti hologrammivapaaseen kiillotukseen ja jatkuvaan käyttöön
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kompakti, ergonominen, hiljainen
- Kevyt, helppo käsitellä
- Hiljainen käyntiääni
- Tasainen käynti, tasapainotettu
- Muotoillun kahvan ansiosta käsittely on tarkkaa. Ergonominen muotoiltu kahva voidaan ruuvata irti.
Vakioelektroniikka
Takogeneraattori pitää kierrosnopeuden vakaana myös kuormituksen aikana.
Nopeus säädettävissä portaattomasti
Nopeuden esivalinta helpottaa kiillotusnopeuden säätöä
Kiillotustyynyn helppo kiinnitys
Vaimentava tarratukilaikka
Vähäinen rasitus, työskentely on vaivatonta
Lukittavissa käyntiasentoon
Erinomainen käyttöturvallisuus ja moottorinsuojaus
Pehmeä käynnistys: varovainen käynnistys ilman nykäyksiä tai vahan roiskumista
Uudelleenkäynnistyssuoja
Estää tahattoman käynnistymisen virtakatkoksien jälkeen.
Ylikuormitussuoja
Pidentää laitteen käyttöikää.
Lämpötilan valvonta
Ei käämien läpipalamista.
Sopii erinomaisesti lämpöherkille kiillotteille
Alhainen lämmönmuodostus kiillotettavaan pintaan
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Ajoneuvojen viimeistelyyn
- Epäkeskoliike ja suuri kiillotustehokkuus kiillottavat vaurioituneen maalipinnan ja viimeistelevät sen ilman hologrammeja.
- Hologrammien tai kiillotusjälkien poistaminen myös tummasta maalipinnasta.
- Sopii etenkin vaurioiden poistamiseen kuluneesta maalipinnasta, jossa on pieniä naarmuja, käytön jälkiä, likaa tai hiusmurtumia sekä erittäin kiiltävään viimeistelyyn.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!