Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
2K-epoksiliima ESK-50, nopeatoiminen
Liuotinaineeton kaksikomponenttiliima
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kuivuu nopeasti
Kahden komponentin reaktio takaa nopean kiinnityksen.
Paljon käyttökohteita
Metallien, monenlaisten muovien, lasin, keramiikan jne. liimaamiseen keskenään ja toinen toisiinsa.
Suuri vetolujuus
Vetoleikkauslujuus säilyy myös lämmetessä.
Erinomainen kemikaalien kestävyys
- Kestää monia nesteitä, kuten vettä bensiiniä ja öljyä
- Kestää ikääntymistä ja väliaineita
Hiottavissa täysin kovettuneena
Erittäin läpinäkyvä
Ei sisällä silikonia eikä liottimia
UV-säteily saattaa aiheuttaa värimuutoksia.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Monenlaisten materiaalien liimaamiseen toisiinsa. Suuri vetolujuus ja iskujen kestävyys sekä erinomainen kuoriutumisenkestävyys.
Nopeatoiminen liima on läpinäkyvää, joten se sopii erityisen hyvin käyttökohteisiin, joissa tuotteen ulkonäkö on tärkeää. Käyttökohteita on monia: ruostumattomien teräslevyjen yhteen liimaaminen, rikkoutuneiden muovi- ja metalliosien korjaaminen, piirikorttien valmistus ja niin edelleen.
Soveltuu muun muassa seuraaville pinnoille: teräs, sinkitty teräs, alumiini, kupari, messinki, päällystetyt ja sinkityt metallit, hiottu lasikuidulla vahvistettu muovi, ABS-muovi, kova PVC, SMC, lasi, keraamiset aineet, betoni, kuituvahvistettu muovi/SMC, puu, polyuretaani jne.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!