Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
2-komponenttinen epoksiliima Epoxy Rapid
Kestävä ja monikäyttöinen liima, joka tarttuu tehokkaasti eri materiaaleihin. Täysi pitolujuus saavutetaan noin tunnissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Monikäyttöinen liima, joka liimaa tehokkaasti erilaisia materiaaleja kuten metallia, puuta, lasia ja muovia. Sen vedenkestävä liimasauma kestää myös liuottimia ja sitä voidaan hioa sekä maalata tarvittaessa. Liiman lämpötilankesto on -50°...+65°C, ja täysi pitolujuus saavutetaan noin tunnin kuluttua liimauksesta.
- Liimaa esim metallia, puuta, lasia, keramiikkaa, nahkaa, kumia, useimpia muoveja
- Liimasauma on vedenkestävä ja kestää myös useimpia liuotinaineita
- Liimasauma voidaan hioa ja maalata
- Lämpötilankesto -50°...+65°C
- Täysi pitolujuus saavutetaan noin tunnin kuluttua liimauksesta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!