Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Korjausmassa Epoxy Stick metal
Kaksikomponenttimassa pintavaurioiden nopeaan ja helppoon korjaukseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Helppokäyttöinen
- Ei vaivalloista sekoittamista
- Hyvät annosteluominaisuudet
- Levittyy nopeasti
Erinomaiset tarttumisominaisuudet
- Erittäin luja
- Paljon käyttökohteita
Helppo jatkokäsittely
- Sopii monenlaiseen jälkikäsittelyyn, kuten poraukseen, jyrsintään, sahaukseen ja hiontaan
- Voidaan päällemaalata
Erittäin hyvä lämmönkesto, enintään 120 °C, hetkellisesti enintään 150 °C
Suojattava säilytyksen aikana jäätymiseltä ja suoralta auringonvalolta. Korjausmassaa käsiteltäessä tulee käyttää käsineitä. Erilaisista ainetiheyksistä johtuen eri puikkotyypeille annetaan erilaisia painotietoja. Kohteissa, joihin kohdistuu korkeita materiaalin rasituksia, korjausmassan soveltuvuus on testattava ennen käyttöä.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Metallin pintavaurioiden korjaus, esim. vaihteistokotelo, alumiini ja painevaluosat
Sopii seuraaville pinnoille: teräs (pinnoittamaton ja anodisoitu), sinkkilevyt, valurauta, alumiini, kupari, messinki, kromi, titaani, lyijy ja ruostumaton teräs
- Pinnan on oltava puhdas, kuiva, rasvaton, polttoaineeton, öljytön ja riittävän kantava
- Pinnan karhennus etukäteen parantaa tarttuvuutta.
- Kierrä tai katkaise vaadittu määrä ja pyörittele sormilla, kunnes väri on tasainen.
- Levitä sitten korjausmassa seuraavien 2-3 minuutin aikana
- Kostuta kädet vedellä muotoilun helpottamiseksi
- Noin 20 minuutin kuluttua massa on täysin kovettunut ja sitä voidaan työstää edelleen
- Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!