Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ergonomic Floor työpisteen matto
Ergonomic Floor työpisteen matto - 1
Ergonomic Floor työpisteen matto - 2
Ergonomic Floor työpisteen matto - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ergonomic Floor työpisteen matto

Öljynkestävä ja helposti puhdistettava työpistematto teollisuuteen, korjaamoille ja konttoreihin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Matto vähentää jalkojen ja selän rasitusta seisomatyössä.



Pakkaus sisältää 6 kpl 34 x 34 cm palaa, joista voidaan helposti tehdä halutun kokoinen matto.



Väri: Musta, harmaa


Materiaali: PE-LD, hyvä öljyn- ja kemikaalien kesto


Palan mitat: 34 x 34 cm, paksuus 10 mm


Valmistaja : PSA


HuomautusTuote toimitetaan 6 palan myyntipakkauksessa