Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Messinkilanka/ kupariseoslanka
Kovajuottoon tarkoitettu messinki-juotosaine, jossa juoksute langan päällä. Soveltuu monille materiaaleille kuten teräkselle, valuraudalle ja kuparille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Messinkijuote BERCOF on täydellinen valinta, kun tarvitset luotettavaa ja kestävää juotetta. Langassa juoksute on langan päällä, jolloin erillistä juoksutetta ei tarvitse käyttää. Soveltuu monien eri materiaalien kovajuottoon, mm. teräkselle, valuraudalle ja kuparille. Työlämpötila 890°C ja sulamisalue 870-890 °C.
- Juoksute langan päällä, erillistä juoksutetta ei tarvita
- Messinki-kupariseoslanka kovajuottamiseen
- Sopii teräkselle, valuraudalle, kuparille ja kupariseoksille, sinkitylle pellille ja putkelle (autokorit)
- Työlämpötila 890 °C
- Sulamisalue 870 – 890 °C
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!