Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Erikoisnippuside, metallilukko ja kiinnityshakanen
Erikoisnippuside, metallilukko ja kiinnityshakanen - 1
Erikoisnippuside, metallilukko ja kiinnityshakanen - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Erikoisnippuside, metallilukko ja kiinnityshakanen

Litteä lukituspää

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Materiaali: Polyamidi 6.6

  • Voidaan käyttää lämpötiloissa -40 °C ... +85 °C (hetkellisesti +105 °C)

  • Ei halogeeneja tai silikonia

  • Väri: Luonnollinen

  • UL-hyväksyntä

  • Litteä lukituspää

UL-hyväksyntä