Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Nippuside, päätykiinnitys, erikoisnippuside, metallilukko ja kiinnityssilmukka
Nippuside, päätykiinnitys, erikoisnippuside, metallilukko ja kiinnityssilmukka - 1
Nippuside, päätykiinnitys, erikoisnippuside, metallilukko ja kiinnityssilmukka - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Nippuside, päätykiinnitys, erikoisnippuside, metallilukko ja kiinnityssilmukka

Runko- tai alustakiinnitykseen niputtamisen jälkeen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Materiaali: Polyamidi 6.6

  • Voidaan käyttää lämpötiloissa -40 °C ... +85 °C (hetkellisesti +105 °C)

  • Ei halogeeneja tai silikonia

  • Väri: Luonnollinen

  • UL-hyväksyntä

UL-hyväksyntä