Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Teräsjohdinside ruostumaton teräs AISI 304
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nippuside (AISI 304) tarjoaa kestävyyttä ja luotettavuutta sidontatyössä. Sään- ja korroosionkestävyys tekevät siitä ihanteellisen ulkokäyttöön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erikoisnippuside, metallisalpa, AISI 304 on valmistettu ruostumattomasta teräksestä (SS304), mikä takaa sen kestävyyden ja luotettavuuden sidontatyössä. Lisäksi se on sään- ja korroosionkestävä, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan ulkokäyttöön. Laaja käyttölämpötila-alue mahdollistaa sen käytön erilaisissa olosuhteissa ja palamaton sekä tulipalon kestävä rakenne tuo lisäturvaa. Olipa kyseessä mikä tahansa kiinnitys, tämä nippuside takaa luotettavan ja turvallisen sidonnan.
- Materiaali ruostumaton teräs (SS304)
- Kestävä ja luotettava sidonta
- Säänkestävä
- Korroosionkestävä
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Palamaton
- Tulipalon kestävä sidonta pitää kaapelit luotettavasti paikoillaan.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!