Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Teräsnippuside HST

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Teräsnippuside HST

Haponkestävä (AISI 316) nippuside tarjoaa kestävän ja luotettavan ratkaisun kiinnittämiseen sää- ja korroosioalttiissa ympäristöissä. Ihanteellisen valinnan vaativiin käyttöolosuhteisiin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Erikoisnippuside, metallisalpa, AISI 316 on valmistettu haponkestävästä teräksestä (SS316), mikä tekee siitä sään- ja korroosionkestävän. Tämä kestävä ja luotettava sidontaväline on suunniteltu pitämään kaapelit luotettavasti paikoillaan, ja sen pinnoitus suojaa kaapelin vaippaa vaurioitumiselta. Polyesterillä pinnoitetut teräsjohdinsiteet lisäävät sidonnan luotettavuutta vaativissa käyttöolosuhteissa, vähentäen samalla kaapeleiden vaurioitumisriskiä ja galvaanista korroosiota. Tämä nippuside on ihanteellinen valinta luotettavaan kiinnittämiseen erilaisissa ympäristöissä.



  • Materiaali haponkestävä teräs (SS316)

  • Säänkestävä

  • Korroosinkestävä

  • Kestävää ja luotettavaa sidontaa

  • Pinnoitus suojaa kaapelin vaippaa vaurioitumiselta

  • Tulipalon kestävä sidonta pitää kaapelit luotettavasti paikoillaan.

  • Polyesterillä pinnoitetut teräsjohdinsiteet lisäävät sidonnan luotettavuutta vaativissa käyttöolosuhteissa.

  • Pinnoite vähentää kaapeleiden vaurioitumisriskiä ja galvaanista korroosiota.
Huomautus

Hyväksyntöjä: Pinnoittamattomille teräsjohdinsiteille Det Norske Veritas ja Lloyds.