Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
PP-erikoispakkausteippi
Erittäin vahva liimakalvo. Liima-aineen määrää on lisätty, joten teippi pysyy kiinni erittäin hyvin ja tarttuu monenlaisille pinnoille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Laadukas teippi, jolla voi sulkea luotettavasti jopa huonolaatuiset pahvilaatikot
- Erittäin korkea repäisylujuus sekä pituus- että poikittaissuunnassa, sopii hankalan muotoisille kuljetuslaatikoille
- Sulkee optimaalisesti ja luotettavasti korkean alkutartuntalujuuden ja hyvän UV-kestävyyden ansiosta
- Teippi on liuotinvapaa, joten sillä on vähän terveysvaikutuksia
- Miellyttävä käyttää, koska se rullautuu hiljaa, lähes äänettömästi
- Kestää laimennettuja happoja ja emäksiä
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!
- Kartongista, puristepahvista ja aaltopahvista valmistettujen kevyiden ja raskaiden pahvilaatikoiden sulkemiseen
- Teippiä voidaan käyttää manuaalisesti, teippikoneella tai koneellisesti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!