Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

PP-erikoispakkausteippi

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

PP-erikoispakkausteippi

Hyvin vahva ja repeytymätön pakkausteippi

  • Liiman pohja-aine: Akryyli
  • Paksuus: 0,05 mm
  • Murtovenymä: 100 %
  • Dynaaminen kuorimisvoima / 25 mm: 7.5 N
  • Käsittelylämpötila vähint./enint.: 5 – 60 °C

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Leveys Kokonaispituus (L1) Liiman pohja-aine Paksuus Määrä PY
Hinta/PY
098550381
38 mm 66 m Akryyli 0,05 mm
0985990505
48 mm 60 m Akryyli 0,05 mm
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
  • Korkealaatuinen pakkausteippi

  • Suurin mahdollinen repäisylujuus pitkittäis- ja poikittaissuunnassa

  • Kiinnittyy pitävästi sekä peittää pinnan erinomaisesti ja varmasti myös huonolaatuisissa pahvipakkauksissa.

  • Äänetön kelaaminen

  • Ei sisällä liuottimia

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!