Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Elementtiruuvi Pias
Elementtiruuvi Pias - 1
Elementtiruuvi Pias - 2
Elementtiruuvi Pias - 3
Elementtiruuvi Pias - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Elementtiruuvi Pias

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Eriste-elementtien kiinnitys teräsrakenteisiin.


Porautuvuus 12 mm. AV 8


Ruspert pinnoitettu


Ruuvi:


- Karkaistua hiiliterästä


- Ruspert-pinnoitettu


- Kannan mitoitus DIN 7504 K


Aluslevy Ø 19 mm


- Ruostumatonta terästä A2 ja vulkanoitu EPDM-kumitiiviste