Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Elementtiruuvi Pias
Porakärkiruuvi pitkällä porakärjellä uretaanielementin kiinnittämiseen max. 12mm teräsrunkoon. Ruuvi on valmistettu karkaistusta hiiliteräksestä siinä on Ruspert-pinnoite.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Porakärkiruuvi pitkällä porakärjellä sandwich-elementtien kiinnittämiseen. Porautuvuus enintään 12 mm teräsrakenteeseen. Ruuvi on karkaistua hiiliterästä ja siinä on korroosiolta suojaava Ruspert -pinnoite.
Kannan mitoitus DIN 7504 K, kannan vääntiö 8mm. Ruuvissa on Ø 19 mm aluslevy ruostumattomasta teräksestä ja siihen on vulkanoitu EPDM kumitiiviste.
- Kiinnitys teräsrakenteisiin
- Porautuvuus 12 mm
- Hiiliteräsruuvi + Ruspert-pinnoite
- Aluslevy RST A2, Ø 19 mm
- Vulkanoitu EPDM-kumitiiviste
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!