Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
W-DSD, eristekiinnike laajenevalla naulalla
Jäykkien itsekantavien eristemateriaalien, kuten polystyreeni- tai vaahtomuovilevyjen, kiinnittämiseen betoniin ja muuraukseen. Ankkurilevyn halk. ∅ 50 mm
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Nopea ja helppo asentaa
- Käytetään läpiasennuksiin
- Pieni asetussyvyys säästää porausaikaa
- Laadukas materiaali: ankkurilevy (PP), naula (ABS)
- Lämmönkesto -40 °C ... +80 °C
- Ei sisällä halogeeneja
- Voidaan käyttää betonissa, umpitiilessä, kalkkihiekkatiilessä, pystyreikätiilessä, kalkkihiekka-reikätiilessä
- Soveltuu eristysmateriaalien kiinnitykseen julkisivuihin, joissa on tuuletus; kalvojen ja tiivistyskalvojen kiinnitykseen kellarien ulkopuolelle
- Kovien, itsekantavien eristemateriaalien kiinnitykseen, esimerkiksi polystyreeni, jäykät vaahtolevyt
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!