Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Eristerengas TIG
Eristerenkaat TIG-polttimiin, yhteensopivat yleisimpiin TIG-polttimiin. Oikea kulutusosa valitaan poltinpään (iso / pieni poltinpää) mukaan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Eristerengas TIG-polttimille, sopii poltinrungon ja kaasukuvun väliin. Linde-järjestelmän mukainen kulutusosa - yhteensopiva kaikkiin yleisimpiin TIG-polttimiin. Saatavana on omat eristerenkaansa niin pienen poltinpään polttimille, ison poltinpään polttimille sekä linssivarustukselle.
- TIG-polttimien eristerenkaat
- Poltinrungon ja kaasukuvun väliin
- Linde-järjestemän mukaan yhteensopivat kulutusosat yleisimmille TIG-polttimille
- Omat eristerenkaat pienen poltinpään polttimille, ison poltinpään polttimille sekä linssivarustukselle
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!