Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Eristetty haaroitusjohtoliitin, latta-/pisto
Laadukas, osittain eristetty, messinkinen haaroitusjohtoliitin (latta/pisto).
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Osittain polyamidieristetty, messinkinen haaroitusjohtoliitin latta- / pistoliitännällä. Liitin on suunniteltu kestämään kovaa käyttöä lämpötiloissa -40°C...+105°C ja sillä on paloluokitus UL94V0.
- Tinattua messinkiä
- Osittain eristetty (PA)
- Käyttölämpötila -40°C...+105°C
- Paloluokitus UL94V0
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!