Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Eristetty johtoliitin latta, naaras, Polyamidi eriste

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Eristetty johtoliitin latta, naaras, Polyamidi eriste

  • Nimellisjännite enint.: 300 V
  • Materiaali: Messinki
  • Pinnoite: Tinattu
  • Eristemateriaali: Nailon
  • Halogeeni - vapaa: Kyllä
  • Silikoni - vapaa: Kyllä

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 10

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Johtimen halkaisija vähint./enint. Väri Liittimen nimelliskoko Nimellisjännite enint. Määrä PY
Hinta/PY
055899051
0,5-1,5 mm² Punainen 6,3 x 0,8 mm 300 V
100 kpl
055899052
1,5-2,5 mm² Sininen 6,3 x 0,8 mm 300 V
100 kpl
055899054
4-6 mm² Keltainen 6,3 x 0,8 mm 300 V
100 kpl
055899402
1,5-2,5 mm² Sininen 8,2 x 0,8 mm 300 V
100 kpl
055899414
4-6 mm² Keltainen 9,5 x 1,2 mm 300 V
100 kpl
055899701
0,5-1,5 mm² Punainen 2,8 x 0,5 mm 300 V
100 kpl
055899761
0,5-1,5 mm² Punainen 4,8 x 0,5 mm 300 V
100 kpl
055899762
1,5-2,5 mm² Sininen 4,8 x 0,5 mm 300 V
100 kpl
055899781
0,5-1,5 mm² Punainen 4,8 x 0,8 mm 300 V
100 kpl
055899702
0,5-1,5 mm² Punainen 2,8 x 0,8 mm 300 V
100 kpl
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
-40°C...+105°C
HuomautusUL hyväksytty E318463