Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Eristetty johtoliitin pisto uros, Polyamidi eriste

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Eristetty johtoliitin pisto uros, Polyamidi eriste

Osittain eristetty, messinkinen johtoliitin pistoke (uros).

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Tinatusta messingistä valmistettu, osittain polyamidilla eristetty johtoliitin pistoke (uros) sopii käytettäksi lämpötiloissa -40°C...+105°C ja täyttää paloluokituksen UL94V0.



  • Tinattua messinkiä

  • Osittain eristetty (PA)

  • Käyttölämpötila -40°C...+105°C

  • Paloluokitus UL94V0

UL hyväksytty E318463