Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Eristetty vääntökärki 6mm TX

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Eristetty vääntökärki 6mm TX

Ohuet pitkät jännitesuojatut vääntökärjet 6 mm kuusio kiinnityksellä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6
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
  • Syvällä olevien ruuvien ruuvaukseen yhdessä speedE®- tai slimVario®-kahvojen ja slimBit-kärkien kanssa

  • Jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin 1 000 V AC saakka

  • 6 mm slimBit-ohutkärkiä saa käyttää vain speedE®-, slimVario®- tai TorqueVario®-S electric -työkaluissa

  • Testattu standardin IEC 60900 mukaan.
HuomautusEristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.