Valmistettu läpinäkyvästä PE-kalvosta, joka takaa kestävyyden ja helpon käytettävyyden. UV:n ja kosteuden kestävä, joten se sopii erinomaisesti ulkokäyttöön. Lisäksi sen CWA-liima takaa hyvän tarttuvuuden erilaisiin pintoihin ja alhainen asennuslämpötila tekee siitä helpon käyttää myös kylmissä olosuhteissa.
- Selkäaine vahvaa ja muotoiltavaa läpinäkyvää PE-kalvoa
- UV:n ja kosteuden kestävä
- Hyvin tarttuva CWA-liima
- Alhainen asennuslämpötila -23°C
- Lämpötilan kesto +80°C
Tuotteista annetut käyttötiedot ovat kokemukseen perustuvia ja olosuhteiden vaihteluista johtuen ne ovat suuntaa antavia.
Asiakkaan on itse varmistettava tuotteen soveltuvuus haluttuun tarkoitukseen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!