Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Eristysteippi HelaTape Flex 1000+
Kylmän sään vinyylisähköteippi.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
HelaTape Flex 1000+ on ensisijainen sähköeristysteippi kaikille johto- ja kaapelijatkoksille 1 kV asti. Hyvän pakkasenkestonsa vuoksi teippi sopii kylmän sään sähköteipiksi.
- Kylmän sään vinyylisähköteippi
- Kemikaalien ja UV-säteilyn kestävä
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Kestää erinomaisesti mekaanista rasitusta ja kosteutta
- Erinomainen asennettavuus, muotoutuvuus ja tarttuvuus
- Soveltuu värimerkintään, mekaaniseen suojaamiseen ja sähköiseen eristämiseen pienjännitekäyttökohteissa 1 kV saakka
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Itsestään sammuva
Itsestään sammuva UL 510-standardin mukaisesti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!