Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Eristysteippi HelaTape Flex 15
Sähköteippi yleiskäyttöön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hela Tape Flex vinyylieristysteipit soveltuu eristämistöhin pienjännitekohteissa. Teippejä käytetään myös yleiskäytössä suojaamiseen, sidontaan ja värimerkintään.
- Vinyylisähköteippi yleiskäyttöön, paksuus 0,15 mm
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Erittäin joustava ja hyvä tarttuvuus
- Soveltuu värimerkintään, mekaaniseen suojaamiseen ja sähköiseen eristämiseen pienjännitekäyttökohteissa 1 kV saakka
- VDE-hyväksytty
- Itsestään sammuva
VDE-hyväksytty EN 60454-3-1-6/F-PVCP/90 mukaisesti
Itsestään sammuva IEC 60454-2 mukaisesti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!