Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Eristys- ja suojausteippi Nitto 21

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Eristys- ja suojausteippi Nitto 21

PVC-sähköteippi johtojen ja kaapeleiden eristämiseen, merkintään ja sidontaan.

  • Paksuus: 0,19 mm
  • Läpilyöntijännite: 50 kV/mm

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 17

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Kemiallinen perusta Väri Leveys Kokonaispituus (L1) Määrä PY
Hinta/PY
09856 25
Polyvinyylikloridi Musta 25 mm 20 m
8 kpl
09856 50
Polyvinyylikloridi Musta 50 mm 20 m
4 kpl
09856 500
Polyvinyylikloridi Oranssi 50 mm 20 m
4 kpl
09856 502
Polyvinyylikloridi Punainen 50 mm 20 m
4 kpl
09856 503
Polyvinyylikloridi Sininen 50 mm 20 m
4 kpl
09856 504
Keltainen 50 mm 20 m
4 kpl
09856 505
Vihreä 50 mm 20 m
4 kpl
09856 506
Valkoinen 50 mm 20 m
4 kpl
0985600000
Polyvinyylikloridi Punainen 15 mm 10 m
10 kpl
0985600001
Polyvinyylikloridi Harmaa 15 mm 10 m
10 kpl
0985600002
Polyvinyylikloridi Keltainen 15 mm 10 m
10 kpl
0985600003
Polyvinyylikloridi Musta 15 mm 10 m
10 kpl
0985600004
Polyvinyylikloridi Ruskea 15 mm 10 m
10 kpl
0985600005
Polyvinyylikloridi Sininen 15 mm 10 m
10 kpl
0985600006
Polyvinyylikloridi Valkoinen 15 mm 10 m
10 kpl
0985600007
Polyvinyylikloridi Vihreä 15 mm 10 m
10 kpl
0985600008
Polyvinyylikloridi Keltavihreä 15 mm 10 m
10 kpl
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
Kuvaston sivu, klikkaa numeroa:  | 

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen