Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Sähköeristysteippi Scotch® Super

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Sähköeristysteippi Scotch® Super

Ammattikäyttöön tarkoitettu teippi takaa kosteustiiviin sähköisen ja mekaanisen suojan.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kaikkien 600 V:n luokituksen saaneiden johtojen ja jatkoskaapeleiden liitäntöjen pääasiallista sähköeristystä varten suunniteltu Scotch®-vinyylisähköteippi on markkinoiden johtava, alkuperäinen PVC-eristysteippi. Ammattikäyttöön tarkoitetun teipin joustavan selkämateriaalin ja lujan liima-aineen ansiosta teippi takaa kosteustiiviin sähköisen ja mekaanisen suojauksen mahdollisimman pienellä määrällä teippiä. Jopa -18 °C:n lämpötilassa käytettäväksi sopiva teippi säilyttää mukautuvuutensa ja joustavuutensa murtumatta. Sen suorituskyky pysyy samana ympäristön lämpötilan ollessa jopa 105 °C.



  • Soveltuu käytettäväksi kylmissä olosuhteissa ja säilyy murtumattomana jopa -18 °C:n lämpötilassa

  • Suorituskyky pysyy samana ympäristön lämpötilan ollessa jopa 105 °C

  • Teippi muotoutuu erinomaisesti ja samalla tiivistää sekä eristää liitoksen

  • Kestää erinomaisesti mekaanista rasitusta, kemikaaleja ja UV-säteilyä
Hyväksynnät: UL510, CSA ja VDE 0340 – type K10