Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

PVC-eristysnauha

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

PVC-eristysnauha

Erittäin taipuisa sähköeristysteippi, joka kiinnittyy erinomaisesti.

  • Kemiallinen perusta: Polyvinyylikloridi
  • Väri: Musta
  • Leveys: 19 mm
  • Kokonaispituus (L1): 20 m
  • Paksuus: 0,19 mm
  • Läpilyöntijännite: 54 kV/mm
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
Tuotenro Kemiallinen perusta Väri Leveys Kokonaispituus (L1) Määrä PY
Hinta/PY
09856252
Polyvinyylikloridi Musta 19 mm 20 m
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
  • Tulenkestävä.

  • Kuumuutta ja kylmyyttä kestävä.

  • Erittäin taipuisa.

  • Kiinnittyy erinomaisesti.