Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaksipuoleinen kalvoteippi Ultratack
Erittäin hyvin tarttuva kaksipuolinen PET-teippi sisä- ja ulkokäyttöön
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Lämmönkestävyys lyhytkestoisesti jopa 200 °C
Erittäin korkea tartuntalujuus ja kestävä tartunta
- Erinomainen tartuntalujuus
- Liima-aine: liuotin-akrylaattiliima, jolla on korkea leikkauslujuus
Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
Kestää erinomaisesti UV-säteilyä ja sään vaihteluja
Ihanteellinen käsittelylämpötila noin +10-49 °C. Säilytä +10- +30 °C lämpötilassa. Suurin sallittu käyttölämpötila +200 °C (lyhytaikaisesti).
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Muoviosien, kuten ABS-, polyesteri- ja EPDM-osien, asentaminen autoteollisuudessa. Profiilien ja koristelistojen asentaminen huonekaluteollisuudessa. Elektronisten laitteiden lisävarusteiden asentaminen.
Paneelien ja POS-materiaalien kiinnitys, viimeistelytoimet ja muu yleinen käyttö. Alumiinilevyjen liittäminen. Joustavien ja jäykkien materiaalien kiinnittäminen ja laminointi.
Ennen tuotteen käyttöä pintojen on oltava puhtaat ja kuivat, eikä niissä saa olla pölyä, rasvaa, öljyä tai muita epäpuhtauksia.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!