Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Esiladattu NiMH-akkuparisto
NiMH-akkupariston edut yhdistettynä ensisijaisten akkuparistojen etuihin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Esiladattu paristoakku
Käyttövalmis
Voidaan jättää valmiustilaan yli vuodeksi ilman lataamista
Vähäinen itsepurkautuminen
- Jopa yhden vuoden jälkeen ilman lataamista akun kapasiteettista on edelleen jäljellä noin 85 % nimelliskapasiteetista
- Soveltuu käytettäväksi myös vähän virtaa kuluttavien laitteiden kanssa
Sopii nopeaan lataukseen
Voidaan ladata tavanomaisilla NiMH-akkulatureilla
Yleiskäyttöön
Sopii käytettäväksi sekä paljon että vähän virtaa vaativien laitteiden kanssa (esim. digikamera tai seinäkello)
Sääolosuhteet eivät vaikuta toimintaan
Soveltuu alhaisiin lämpötiloihin paremmin kuin tavanomaiset NiMH-akut
Ei muisti-ilmiötä
Voidaan ladata jopa 1 000 kertaa
Ympäristöystävällinen
Sopii digikameroihin, seinäkelloihin, mittauslaitteisiin ja moniin muihin laitteisiin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!