Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Esiladattu NiMH-akkuparisto
Esiladattu NiMH-akkuparisto - 1
Esiladattu NiMH-akkuparisto - 2
Esiladattu NiMH-akkuparisto - 3

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Esiladattu NiMH-akkuparisto

NiMH-akkupariston edut yhdistettynä ensisijaisten akkuparistojen etuihin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
Esiladattu paristoakku


Käyttövalmis



Voidaan jättää valmiustilaan yli vuodeksi ilman lataamista



Vähäinen itsepurkautuminen


  • Jopa yhden vuoden jälkeen ilman lataamista akun kapasiteettista on edelleen jäljellä noin 85 % nimelliskapasiteetista

  • Soveltuu käytettäväksi myös vähän virtaa kuluttavien laitteiden kanssa


Sopii nopeaan lataukseen


Voidaan ladata tavanomaisilla NiMH-akkulatureilla



Yleiskäyttöön


Sopii käytettäväksi sekä paljon että vähän virtaa vaativien laitteiden kanssa (esim. digikamera tai seinäkello)



Sääolosuhteet eivät vaikuta toimintaan


Soveltuu alhaisiin lämpötiloihin paremmin kuin tavanomaiset NiMH-akut



Ei muisti-ilmiötä



Voidaan ladata jopa 1 000 kertaa


Ympäristöystävällinen