Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Esiliina AlphaTec 56-101

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Esiliina AlphaTec 56-101

Suojaesiliina suojaa kemikaaliroiskeilta, kestää öljyjä, rasvaa ja hankausta

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Valkoinen suojaesiliina on valmistettu 18 mil:n stanssatusta PVC-materiaalista, joka suojaa kemikaaliroiskeilta ja auttaa sitä kestämään öljyjä, rasvaa ja hankausta.


  • Säädettävä nauha, vahvistetuilla läpivienneillä

  • Yksi koko 33”x 44” (n. 84cm x 112cm)

  • Paksuus 18 mil (n. 0,46mm)

  • Elintarvikehyväksytty
Huomautus
  • Laatikossa 12 esiliinaa
Type PB [4] EN ISO 13688:2013