Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Esisuodatin PF-PHV CL2 Miniflex
Miniflex-savukaasuimurin esisuodatin tarjoaa tehokkaan suojan hitsauksen aiheuttamilta haitallisilta hiukkasilta, pölyltä ja kipinöiltä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Miniflex- savukaasuimurin esisuodatin on välttämätön lisävaruste hitsaussavusuodattimille, toimien samalla myös kipinänsammuttimena hitsauksen aikana. Rakennettu kestävistä alumiinilevyistä, tämä suodatin varmistaa hitsaushuurujen tehokkaan suodatuksen ennen pääsuodattimeen pääsyä. Sen alumiini-neopreeni materiaali takaa pitkän käyttöiän ja tehokkaan suodatuksen. Tämä kätevä lisävaruste parantaa työturvallisuutta ja varmistaa puhtaan työympäristön hitsaustyön aikana.
- Esisuodatin Miniflex-hitsaussavusuodattimille, käytetään myös kipinänsammuttimena
- Laitteeseen tulevat hitsaushuurut kulkevat ensin metallisen esierottimen läpi
- Rakennettu alumiinilevyistä.
- Tämä esisuodatin sijoitetaan päähienosuodattimen eteen.
Ominaisuudet:
- Suodatinluokka G2 standardin DIN EN 779 mukaan
- Materiaali: alumiini + neopreeni
- Suodattimen pinta-ala: 0,037 m²
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!