Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Etupenkkiteline
Kiinnitetään matkustajan etupenkkiin kolmipisteturvavyöllä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kevyt alumiinin ja teräksen yhdistelmän ansiosta
- Saranallinen kansi, jossa aukot juomapulloille ja puristuskiinnikkeet
- Sopii erityyppisiin istuimiin sekä erikorkuisiin ja -paksuisiin selkänojiin
- Kiinteä muovilaatikko (400 mm × 300 mm × 150 mm), jossa taittuva etuosa
- Kaksi kansiolokeroa, joissa avarat suuaukot, asennettuna 25¬mm:n ruudukkoon
- Toimitus sisältää asennussarjan ja ohjeet
- Tietokoneteline ei sisälly toimitukseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!