Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Everox One -riippulukko
Erittäin helppokäyttöinen - lukko on helppo avata älypuhelimen avulla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Handsfree-riippulukot voidaan avata sovelluksen avulla
- Käyttöoikeuksia voidaan lähettää ja myöntää rajoitetuksi ajaksi tai pysyvästi
- Sekä sisä- että ulkokäyttöön
- Kaksoiskuulalukitus varmistaa parhaan mahdollisen sangan lukituksen
- Karkaistu Nano Protec -sanka
- Alhainen kulutus ja tehokas paristo
- Ilmainen sovellus älykkääseen ohjaukseen
- 128-bittinen AES-salaus ja avainkortti takaavat parhaan mahdollisen suojauksen
Käyttöönottoa varten vaaditaan Bluetooth-yhteensopiva älypuhelin (versio 5.2, taaksepäin yhteensopiva versioon 4.0) ja uusin versio ilmaisesta iOS- tai Android-sovelluksesta.
Järjestelmään voidaan opettaa jopa 28 käyttäjää tai laitetta.
CR2-paristot ovat kaupallisesti saatavilla, ja niiden käyttöikä on noin 1-2 vuotta, mikä vastaa noin 10 000 avauskertaa. Jos paristo alkaa olla lopussa, lukko antaa äänimerkin jokaisella avaamiskerralla ja keltainen LED-merkkivalo vilkkuu kahdesti. Useiden varoitusten jälkeen lukko ei enää lukitu ennen uuden pariston asentamista. Käyttöoikeudet pysyvät voimassa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!