Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
FEBOS M teräs, sink. H linssik.metr.
FEBOS M teräs, sink. H linssik.metr. - 1
FEBOS M teräs, sink. H linssik.metr. - 2
FEBOS M teräs, sink. H linssik.metr. - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

FEBOS M teräs, sink. H linssik.metr.

For non-automatic screw connections

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • Metrinen kierre

  • Itseporautuva ikkunaruuvi käyttöön UPVC-muovi-ikkunarakenteissa

  • Metallivahvisteisten UPVC-muoviprofiilien liittämiseen (enintään 2,5 mm) sekä kiinnikkeiden kiinnittämiseen metallivahvisteisiin profiileihin (enintään 2,5 mm)

  • Enemmän kantavia kierteitä ohuissa raudoitusraudoissa


Pakkosyötönriski suurilla etäisyyksillä muovi- ja metallivahvikkeiden välillä on minimoitu litteällä metrisellä kierteellä


Pakkosyötön tapahtuessa porakärki voi repeytyä irti tai ruuvi voi rikkoutua käsittelyn aikana.

Huomautus

Huomioi myös yleistiedot kuvastonsivulta.