Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Poraruuvi, itseporautuva, uppo-/linssikanta, FEBOS® M, ikkunarakenteille sinkitty teräs, sinipassivoitu, PH
Ei automatisoituihin ruuviliitoksiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Metrinen kierre
- Itseporautuva ikkunaruuvi käyttöön UPVC-muovi-ikkunarakenteissa
- Metallivahvisteisten UPVC-muoviprofiilien liittämiseen (enintään 2,5 mm) sekä kiinnikkeiden kiinnittämiseen metallivahvisteisiin profiileihin (enintään 2,5 mm)
- Enemmän kantavia kierteitä ohuissa raudoitusraudoissa
Pakkosyötönriski suurilla etäisyyksillä muovi- ja metallivahvikkeiden välillä on minimoitu litteällä metrisellä kierteellä
Pakkosyötön tapahtuessa porakärki voi repeytyä irti tai ruuvi voi rikkoutua käsittelyn aikana.
Huomioi myös yleistiedot kuvastonsivulta.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!