Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Tuotteita: 132
1.1274; reel 25mm x 5 m
1.4310; reel 100mm x 5 m
1.4310; reel 300mm x 1m
in a plastic can
in plastic box, tape labelled with dimension
1.4310; reel 12.7 mm x 5 m
1.4310; reel 50mm x 5 m
1,274; reel 50mm x 5 m
1.4310; reel 25mm x 5 m
Hakutuloksia on enemmän. Tarkenna hakua täsmentämällä hakukriteerejä.
Ole hyvä ja käytä toista hakusanaa